Referencias
Optibelt:SPA 2232
Rubix:798280845000
fabricante:1541281
EAN:4014486077711





Resumen técnico
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 2232 mm |
Detalles de producto : SPA 2232
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 39x256x256 mm |
|---|---|
| Peso neto | 275 g |
| Perfil | spa |
| Anchura superior | 12.7 mm |
| Longitud indicativa | 2232 mm |
| Longitud interior | 2187 mm |
| Longitud exterior | 2250 mm |
| Grosor | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,45 € Sin IVA
/ unidad
30,79 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días