Referencias
Optibelt:SPB 4300
Rubix:798352020000
fabricante:SPB 43007700
EAN:4014486079074





Resumen técnico
| Perfil | spb |
|---|---|
| Anchura superior | 16.3 mm |
| Longitud indicativa | 4300 mm |
Detalles de producto : SPB 4300
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 839 g |
|---|---|
| Perfil | spb |
| Anchura superior | 16.3 mm |
| Longitud indicativa | 4300 mm |
| Longitud interior | 4240 mm |
| Longitud exterior | 4322 mm |
| Grosor | 13 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,40 € Sin IVA
/ unidad
85,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días