SPZ 1550LW DELTA NARROW

Delta Estrecha

Ver información técnica

Referencias

Gates:SPZ1550 DELTA NARROW
Rubix:798348992000
fabricante:962461550
EAN:5414465308482
brand logo

Resumen técnico

Perfilspz
Anchura superior10 mm
Longitud indicativa1550 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPZ 1550LW DELTA NARROW


La opción perfecta para todas las transmisiones estándar de la industria. Diseñada generalmente con un nervio estrecho o profundo. La correa Flex - Weave® resistente al aceite proporciona agarre y protege contra el desgaste - Las resistentes cuerdas de tracción de poliéster proporcionan resistencia contra la flexión, las fuerzas, la fatiga y los impactos.

Información técnica


Atributos
Perfilspz
Anchura superior10 mm
Longitud indicativa1550 mm
Longitud interior1537 mm
Longitud exterior1563 mm
Grosor8 mm
Materialsbr
11,30 € Sin IVA
/ unidad
13,67 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días