SPA 1107

optibelt SK SPA

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:SPA 1107
Rubix:798356133000
fabricante:SPA 11077700
EAN:4014486076691
brand logo
Resumen técnico
Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa1107 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPA 1107


La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.

Cualidades

  • Wrapped wedge belts according to DIN/ISO/BS
  • Superior price-performance ratio
  • Excellent running properties
  • Low maintenance costs
  • Considerable energy-saving
  • For use in sets without further measurement
  • High efficiency
  • Información técnica


    Atributos
    Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)19x127x127 mm
    Peso neto136 g
    Perfilspa
    Anchura superior12.7 mm
    Longitud indicativa1107 mm
    Longitud interior1062 mm
    Longitud exterior1125 mm
    Grosor10 mm
    Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
    13,38 Sin IVA
    / unidad
    16,19 IVA incluido
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días