Referencias
Optibelt:SPB 3450 RP
Rubix:798381416000
fabricante:1667134
EAN:4014486555318





Resumen técnico
| Perfil | spb |
|---|---|
| Anchura superior | 16.3 mm |
| Longitud indicativa | 3450 mm |
Detalles de producto : SPB 3450 RP
La nueva generación de correas trapezoidales y kraftbands RED POWER 3 produce resultados de los que realmente merece la pena hablar: hasta un 50 % más de rendimiento y, al mismo tiempo, una reducción de costes de hasta un 35 %. Estos excelentes resultados se deben a la optimización de los procesos de producción y a la mejora constante de las materias primas. El ahorro de costes se explica de la siguiente manera Menos correas + poleas más estrechas + ahorro de espacio = menos costes
High Performance Wedge Belts
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 62x320x320 mm |
|---|---|
| Peso neto | 673 g |
| Perfil | spb |
| Anchura superior | 16.3 mm |
| Longitud indicativa | 3450 mm |
| Longitud interior | 3390 mm |
| Longitud exterior | 3472 mm |
| Grosor | 13 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,63 € Sin IVA
/ unidad
101,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días