Referencias
Optibelt:8V 2800
Rubix:798352147000
fabricante:8V 28007700
EAN:4014486060393




Detalles de producto : 8V 2800
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 48x285x285 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4089 g |
| Perfil | 8v |
| Anchura superior | 25 mm |
| Longitud indicativa | 2800 mm |
| Longitud interior | 6992 mm |
| Longitud exterior | 280 mm |
| Grosor | 23 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
286,86 € Sin IVA
/ unidad
347,10 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días