Referencias
Optibelt:8V 1250
Rubix:798353322000
fabricante:8V 12507700
EAN:4014486060119




Detalles de producto : 8V 1250
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1826 g |
|---|---|
| Perfil | 8v |
| Anchura superior | 25 mm |
| Longitud indicativa | 1250 mm |
| Longitud interior | 3055 mm |
| Longitud exterior | 125 mm |
| Grosor | 23 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,92 € Sin IVA
/ unidad
146,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días