Referencias
Optibelt:5V 600 RP
Rubix:798382116000
fabricante:5V 6006002
EAN:4014486051162




Detalles de producto : 5V 600 RP
La nueva generación de correas trapezoidales y kraftbands RED POWER 3 produce resultados de los que realmente merece la pena hablar: hasta un 50 % más de rendimiento y, al mismo tiempo, una reducción de costes de hasta un 35 %. Estos excelentes resultados se deben a la optimización de los procesos de producción y a la mejora constante de las materias primas. El ahorro de costes se explica de la siguiente manera Menos correas + poleas más estrechas + ahorro de espacio = menos costes
High Performance Wedge Belts
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 297 g |
|---|---|
| Perfil | 5v |
| Anchura superior | 15 mm |
| Longitud indicativa | 1513 mm |
| Longitud interior | 1453 mm |
| Longitud exterior | 60 mm |
| Grosor | 13 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,36 € Sin IVA
/ unidad
42,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días