Referencias
Optibelt:SPB 3750
Rubix:798356290000
fabricante:SPB 37507700
EAN:4014486078992





Resumen técnico
| Perfil | spb |
|---|---|
| Anchura superior | 16.3 mm |
| Longitud indicativa | 3750 mm |
Detalles de producto : SPB 3750
La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.
Cualidades
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 67x348x348 mm |
|---|---|
| Peso neto | 731 g |
| Perfil | spb |
| Anchura superior | 16.3 mm |
| Longitud indicativa | 3750 mm |
| Longitud interior | 3690 mm |
| Longitud exterior | 3772 mm |
| Grosor | 13 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,43 € Sin IVA
/ unidad
75,54 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días