Referencias
Optibelt:776 8M 30
Rubix:798355286000
fabricante:1990737
EAN:4014486053869




Documentos
Detalles de producto : 776 8M 30
El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.
Información técnica
Atributos
| Perfil | 8m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 776 mm |
| Anchura de correa | 30 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 97 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,21 € Sin IVA
/ unidad
29,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días