Referencias
Optibelt:3850 14M 40
Rubix:798356784000
fabricante:1930472
EAN:4014486281217





Resumen técnico
| Perfil | 14m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 3850 mm |
| Anchura de correa | 40 mm |
Detalles de producto : HTD 3850 14M 40
El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.
Información técnica
Atributos
| Perfil | 14m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 3850 mm |
| Anchura de correa | 40 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 14 mm |
| Número de dientes | 275 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,95 € Sin IVA
/ unidad
254,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días