1056 8M 50

optibelt OMEGA 8M

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:1056 8M 50
Rubix:798355431000
fabricante:1056 8M 5077ZA
EAN:4014486054897
brand logo
Resumen técnico
Perfil8m
Longitud primitiva1056 mm
Anchura de correa50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1056 8M 50


El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.

Información técnica


Atributos
Perfil8m
Longitud primitiva1056 mm
Anchura de correa50 mm
Materialcloropreno
Paso8 mm
Número de dientes132
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,51 Sin IVA
/ unidad
61,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días