2450 14M 115

cinturón óptico OMEGA 14M

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:2450 14M 115
Rubix:798353700000
fabricante:1774349
EAN:4014486101164
brand logo
Resumen técnico
Perfil14m
Longitud primitiva2450 mm
Anchura de correa115 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2450 14M 115


El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.

Información técnica


Atributos
Perfil14m
Longitud primitiva2450 mm
Anchura de correa115 mm
Materialcloropreno
Paso14 mm
Número de dientes175
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
436,93 Sin IVA
/ unidad
528,69 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días