712 8M 20

optibelt OMEGA 8M

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:712 8M 20
Rubix:798355245000
fabricante:1995488
EAN:4014486053654
brand logo

Resumen técnico

Perfil8m
Longitud primitiva712 mm
Anchura de correa20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 712 8M 20


El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.

Información técnica


Atributos
Perfil8m
Longitud primitiva712 mm
Anchura de correa20 mm
Materialcloropreno
Paso8 mm
Número de dientes89
15,30 € Sin IVA
/ unidad
18,51 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días