Referencias
Optibelt:240 3M 15
Rubix:798352780000
fabricante:1589791
EAN:4014486040104




Detalles de producto : 240 3M 15
El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15 g |
|---|---|
| Perfil | 3m |
| Longitud primitiva | 240 mm |
| Anchura de correa | 15 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 3 mm |
| Número de dientes | 80 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,66 € Sin IVA
/ unidad
8,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días