PCV 8MGT 3600 21

Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Ver información técnica

Referencias

Gates:PCV 8MGT 3600 21
Rubix:798521004000
fabricante:923901450
EAN:5414465491108
brand logo

Resumen técnico

Perfil8mgt
Longitud primitiva3600 mm
Anchura de correa21 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 8MGT 3600 21


La correa dentada Poly Chain® Carbon™ Volt™ es la única correa en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa. La construcción de cubierta patentada y conductora estática transfiere la electricidad estática de forma segura a los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE DESEAS, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Información técnica


Atributos
Peso neto0,349 g
Perfil8mgt
Longitud primitiva3600 mm
Anchura de correa21 mm
Materialpoliuretano
Paso8 mm
Número de dientes450
356,79 € Sin IVA
/ unidad
431,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días