753 3M 09

optibelt OMEGA 3M

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:753 3M 9
Rubix:798351811000
fabricante:1553434
EAN:4014486043051
brand logo
Resumen técnico
Perfil3m
Longitud primitiva753 mm
Anchura de correa9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 753 3M 09


El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.

Información técnica


Atributos
Perfil3m
Longitud primitiva753 mm
Anchura de correa9 mm
Materialcloropreno
Paso3 mm
Número de dientes251
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,57 Sin IVA
/ unidad
7,95 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días