Referencias
Gates:GT4 2000 8MGT 85
Rubix:798870785000
fabricante:957950367
EAN:5400608208689


Resumen técnico
| Perfil | 8mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 2000 mm |
| Anchura de correa | 85 mm |
Documentos
Detalles de producto : GT4 2000 8MGT 85
Diseñada con lo último en tecnología avanzada y experiencia en ciencia de materiales, Gates® PowerGrip™ GT4™ ofrece la mayor capacidad de transporte de potencia de cualquier correa de su clase. Además, Gates ha diseñado una correa con una mayor resistencia química y un rango de temperaturas más amplio. La correa Gates® Powergrip™ GT4™ ofrece un rendimiento mejorado en una amplia gama de aplicaciones industriales. Los pasos 8MGT y 14MGT son la elección óptima para transmisiones de alto rendimiento en las industrias de máquina herramienta, papelera y textil, donde se requiere durabilidad y bajo mantenimiento. Desde el procesamiento de recursos hasta la fabricación pesada, pasando por la producción automatizada y el montaje a medida, las soluciones Powergrip™ GT4™ de Gates® mejoran el tiempo de actividad, la eficiencia, la productividad, la fiabilidad y la seguridad de industrias de todo el mundo.
Cualidades
- Mayor capacidad de transporte de potencia, líder en su clase, que le da la opción de utilizar una correa estrecha
- No necesita lubricación ni retensado, lo que elimina los costes de mantenimiento durante toda la vida útil de la correa
- Mejora la ergonomía: un menor peso reduce la fatiga y el esfuerzo durante la instalación
Información técnica
Atributos
| Perfil | 8mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 2000 mm |
| Anchura de correa | 85 mm |
| Material | elastómero |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 250 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
238,18 € Sin IVA
/ unidad
288,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días