PCV 14MGT 3360 68

Poly Chain Carbon Volt-correa dentada

Ver información técnica

Referencias

Gates:PCV 14MGT 3360 68
Rubix:798521121000
fabricante:923906240
EAN:5414465493775
brand logo

Resumen técnico

Perfil14mgt
Longitud primitiva3360 mm
Anchura de correa68 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 14MGT 3360 68


La potencia que desea, la seguridad que nunca tuvo antes. Las correas de transmisión antiestáticas son imprescindibles en entornos volátiles, como los de las industrias energética, agrícola y petroquímica. La correa Poly Chain Carbon Volt es la única correa en el mercado que ofrece una solución líder que cumple la norma ISO 9563 de conductividad estática durante toda la vida útil de la correa. La construcción de funda conductora estática patentada disipa la electricidad estática de forma segura hacia los cables de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación. Esto la convierte en la opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza cables de tracción de fibra de carbono patentados para una mayor capacidad, compacidad y flexibilidad, permitiendo además el uso de la cara posterior. En combinación con las poleas dentadas Poly Chain GT de Gates, dispone de un sistema ligero, duradero y sin mantenimiento que es más que un reemplazo equivalente a las cadenas de rodillos.

Cualidades

Compuesto de poliuretano resistente a productos químicos que garantiza una adhesión óptima con los cables de tracción de carbono.
Revestimiento de nylon que actúa como una superficie resistente al desgaste, protege los dientes y minimiza las pérdidas por fricción.
Alta capacidad y alto rendimiento con una construcción ligera y de funcionamiento suave.
Perfil de diente curvo para una mejor distribución de la tensión y una mayor carga total.
Refuerzo de fibra de carbono para alta resistencia y estabilidad de longitud.
Capacidad equivalente a transmisiones por cadena de rodillos de la misma anchura.
Admite una operación sin mantenimiento y con ahorro de energía.
Resistente a la humedad, productos químicos, contaminantes y desgaste.
Eficiencia de hasta el 99%.

Información técnica


Atributos
Peso neto1,786 g
Perfil14mgt
Longitud primitiva3360 mm
Anchura de correa68 mm
Materialpoliuretano
Paso14 mm
Número de dientes240
2223,91 € Sin IVA
/ unidad
2690,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días