GT3 200 5MGT 25

PowerGrip GT3

Ver información técnica

Referencias

Gates:GT3 200 5MGT 25
Rubix:798055386000
fabricante:940055244
EAN:5414465316401
brand logo

Resumen técnico

Perfil5mgt
Longitud primitiva200 mm
Anchura de correa25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GT3 200 5MGT 25


Correa síncrona de caucho de primera calidad con perfil de dientes GT optimizado. Las cuerdas de tracción en espiral hacen que la correa sea muy potente, extremadamente flexible y resistente al estiramiento. Compuesto tecnológicamente avanzado para los dientes y la capa superior con cuerdas de tracción de fibra de vidrio. Accionamientos compactos, ligeros y rentables.

Cualidades

• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.

Información técnica


Atributos
Perfil5mgt
Longitud primitiva200 mm
Anchura de correa25 mm
Materialcloropreno
Paso5 mm
Número de dientes40
14,37 € Sin IVA
/ unidad
17,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días