462 3M 15

optibelt OMEGA 3M

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:462 3M 15
Rubix:798353245000
fabricante:1860676
EAN:4014486041576
brand logo

Resumen técnico

Perfil3m
Longitud primitiva462 mm
Anchura de correa15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 462 3M 15


El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.

Información técnica


Atributos
Perfil3m
Longitud primitiva462 mm
Anchura de correa15 mm
Materialcloropreno
Paso3 mm
Número de dientes154
7,91 € Sin IVA
/ unidad
9,57 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días