LL HTD 14M 115 GLASS

Long Length HTD

Ver información técnica

Referencias

Gates:LL HTD 14M 115 (30M) GLASS
Rubix:798766861000
fabricante:930810098
EAN:5412571337112
brand logo

Resumen técnico

Perfilll-htd
Longitud primitiva0 mm
Anchura de correa115 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LL HTD 14M 115 GLASS


La correa de extremo abierto Long Length es una alternativa a las cadenas para accionamientos de posicionamiento reversibles. Las correas de extremo abierto son adecuadas para aplicaciones con movimiento lineal (puertas automáticas, cintas transportadoras en almacenes, ascensores), para un posicionamiento preciso (máquinas herramienta, máquinas con coordenadas x-y) y para accionamientos bidireccionales (ordenadores, impresoras y máquinas de oficina). Gates Long Length belts están disponibles en varios tamaños, construcciones y perfiles de dientes para cubrir una amplia gama de potencias, velocidades y aplicaciones.

Cualidades

• Permite un posicionamiento exacto, por lo que la correa es ideal para aplicaciones con movimientos repetitivos.
• Transmisión de potencia elevada gracias a materiales inteligentes y perfiles de dientes.
• Transmisión positiva de potencia con poca tensión en los ejes.
• Estabilidad de la longitud gracias a cordones de tracción con un alto módulo.
• Fácil de montar.
Bajo mantenimiento.
• No contaminación por lubricantes.

Información técnica


Atributos
Perfilll-htd
Longitud primitiva0 mm
Anchura de correa115 mm
Materialcloropreno
Paso14 mm
2,25 € Sin IVA
/ CMT
2,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días