PCV 14MGT 3136 20

Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Ver información técnica

Referencias

Gates:PCV 14MGT 3136 20
Rubix:798521133000
fabricante:923904224
EAN:5414465492853
brand logo

Resumen técnico

Perfil14mgt
Longitud primitiva3136 mm
Anchura de correa20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 14MGT 3136 20


La correa dentada Poly Chain® Carbon™ Volt™ es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa. La construcción de la cubierta conductora de electricidad estática, patentada, conduce la electricidad estática de forma segura hacia los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado conducido de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Información técnica


Atributos
Peso neto0,49 g
Perfil14mgt
Longitud primitiva3136 mm
Anchura de correa20 mm
Materialpoliuretano
Paso14 mm
Número de dientes224
613,77 € Sin IVA
/ unidad
742,66 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días