Referencias
Optibelt:240 3M 6
Rubix:798354776000
fabricante:1578630
EAN:4014486040081




Detalles de producto : 240 3M 06
El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6 g |
|---|---|
| Perfil | 3m |
| Longitud primitiva | 240 mm |
| Anchura de correa | 6 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 3 mm |
| Número de dientes | 80 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,57 € Sin IVA
/ unidad
4,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días