Referencias
Gates:PC2 14MGT 1750 37
Rubix:936091753081
fabricante:927509202
EAN:5412571232431




Resumen técnico
| Perfil | 14mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1750 mm |
| Anchura de correa | 37 mm |
Detalles de producto : PC2 14MGT 1750 37
Poly Chain® GT™2 has been designed for optimum performance on high torque, low speed drives in any industrial application. This lightweight belt features increased power ratings of up to 40% higher than previous constructions while maintaining the same long service life. Poly Chain® GT™2 operates on Poly Chain® GT™ pulleys. These belts make an excellent alternative to roller chains, requiring neither re-tensioning nor lubrication. Space-saving, weight-saving and money-saving, Poly Chain® GT™2 drives over a long and reliable service life.
Poly Chain GT2 garantiza un rendimiento superior en todo tipo de aplicación industrial y es particularmente adecuada para bajas revoluciones y alto par. Esta correa ligera transmite hasta un 40% más de potencia que las construcciones anteriores, con la misma duración. La correa Poly Chain GT2 funciona en poleas Poly Chain GT. Estas correas constituyen una alternativa excelente a las cadenas, ya que no exigen lubricación y no se deben volver a tensar. Además de ahorrar espacio, peso y dinero, las transmisiones por correas Poly Chain GT2 garantizan una larga duración y gran fiabilidad.
Cualidades
- Transmisión de potencia significativamente superior: hasta un 30% más que las generaciones anteriores.
- Menores costes de mantenimiento gracias a una vida útil más larga.
- Accionamientos compactos, ligeros y económicos.
- Extremadamente resistentes al desplazamiento de los dientes.
- No es necesaria la lubricación.
- Conductores estáticos según la norma ISO 5 3- y pueden utilizarse en entornos con riesgo de explosión. Se suministran certificados bajo pedido.
- Adecuado para poleas tipo HTD®.
- Menores costes de mantenimiento gracias a una vida útil más larga.
- Accionamientos compactos, ligeros y económicos.
- Extremadamente resistentes al desplazamiento de los dientes.
- No es necesaria la lubricación.
- Conductores estáticos según la norma ISO 5 3- y pueden utilizarse en entornos con riesgo de explosión. Se suministran certificados bajo pedido.
- Adecuado para poleas tipo HTD®.
Aplicaciones
Industrial Application
Información técnica
Atributos
| Perfil | 14mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1750 mm |
| Anchura de correa | 37 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 14 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
689,77 € Sin IVA
/ unidad
834,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días