363 3M 06

optibelt OMEGA 3M

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:363 3M 6
Rubix:798354906000
fabricante:1545583
EAN:4014486041187
brand logo
Resumen técnico
Perfil3m
Longitud primitiva363 mm
Anchura de correa6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 363 3M 06


El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto6 g
Perfil3m
Longitud primitiva363 mm
Anchura de correa6 mm
Materialcloropreno
Paso3 mm
Número de dientes121
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,87 Sin IVA
/ unidad
4,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días