LL GT 8MR 30 STEEL CORD

Long Length GT

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:LL GT 8MR 30 (30M) STEEL
Rubix:798143299000
fabricante:939610050
EAN:5412571376487
brand logo

Resumen técnico

Perfilll-gt
Longitud primitiva30000 mm
Anchura de correa30 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LL GT 8MR 30 STEEL CORD


La correa de extremo abierto Long Length es una alternativa a las cadenas para accionamientos de posicionamiento reversibles. Las correas de extremo abierto son adecuadas para aplicaciones con movimiento lineal (puertas automáticas, cintas transportadoras en almacenes, ascensores), para posicionamiento preciso (máquinas herramienta, máquinas con coordenadas x-y) y accionamientos bidireccionales (ordenadores, impresoras y equipos de oficina). Las Gates Long Length belts están disponibles en varios tamaños, construcciones y perfiles dentados para cubrir una amplia gama de potencias, velocidades y aplicaciones.

Cualidades

• Permite un posicionamiento exacto, por lo que la correa es ideal para aplicaciones con movimientos repetitivos.
• Potente transmisión de potencia gracias a materiales inteligentes y perfiles dentados.
• Transmisión positiva de potencia con poca tensión en los ejes.
• Estabilidad de longitud gracias a cordones de tracción con un módulo elevado.
• Fácil de montar.
Bajo mantenimiento.
• No contaminación por lubricantes.

Información técnica


Atributos
Perfilll-gt
Longitud primitiva30000 mm
Anchura de correa30 mm
Materialcloropreno
Paso8 mm
Número de dientes3750
0,01 € Sin IVA
/ cm
0,02 € IVA incluido
Precios decrecientes
1 a 99 cm
0,01 € Sin IVA / cm
100 y más
0,50 € Sin IVA / cm
  • Entrega estimada (15) días