225 3M 09

optibelt OMEGA 3M

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:225 3M 9
Rubix:798354763000
fabricante:1525453
EAN:4014486039993
brand logo
Resumen técnico
Perfil3m
Longitud primitiva225 mm
Anchura de correa9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 225 3M 09


El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto4 g
Perfil3m
Longitud primitiva225 mm
Anchura de correa9 mm
Materialcloropreno
Paso3 mm
Número de dientes75
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,48 Sin IVA
/ unidad
5,42 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días