Referencias
Gates:PCV 14MGT 3360 90
Rubix:798521120000
fabricante:923907240
EAN:5414465494130




Resumen técnico
| Perfil | 14mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 3360 mm |
| Anchura de correa | 90 mm |
Detalles de producto : PCV 14MGT 3360 90
¡La potencia que desea, la seguridad que nunca ha tenido! Las correas de transmisión antiestáticas son imprescindibles en entornos volátiles, como los de las industrias energética, agrícola y petroquímica. La correa Poly Chain Carbon Volt es la única correa del mercado que ofrece una solución de vanguardia que cumple con la norma ISO 9563 para conductividad estática durante toda la vida útil de la correa. La construcción patentada de funda conductora estática disipa de forma segura la electricidad estática hacia los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación. Esto la convierte en la opción más segura y resistente para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza cables de tracción de fibra de carbono patentados para una mayor potencia, compacidad y flexibilidad, además de permitir el uso de la cara posterior. En combinación con las poleas dentadas Gates Poly Chain GT, dispone de un sistema ligero, duradero y libre de mantenimiento que supone más que un reemplazo equivalente a las cadenas de rodillos.
Cualidades
Compuesto de poliuretano resistente a productos químicos que garantiza una adherencia óptima con los cordones de tracción de carbono.
Revestimiento de nailon que actúa como una superficie resistente al desgaste, protege los dientes y minimiza las pérdidas por fricción.
Alta potencia y alto rendimiento con una construcción ligera y de funcionamiento suave.
Perfil dentado curvado para una mejor distribución de la tensión y una mayor carga total.
Refuerzo de fibra de carbono para alta resistencia y estabilidad de longitud.
Potencia equivalente a transmisiones por cadena de rodillos de la misma anchura.
Admite un funcionamiento libre de mantenimiento y que ahorra energía.
Resistente a la humedad, a los productos químicos, a las impurezas y al desgaste.
Eficiencia de hasta el 99%.
Revestimiento de nailon que actúa como una superficie resistente al desgaste, protege los dientes y minimiza las pérdidas por fricción.
Alta potencia y alto rendimiento con una construcción ligera y de funcionamiento suave.
Perfil dentado curvado para una mejor distribución de la tensión y una mayor carga total.
Refuerzo de fibra de carbono para alta resistencia y estabilidad de longitud.
Potencia equivalente a transmisiones por cadena de rodillos de la misma anchura.
Admite un funcionamiento libre de mantenimiento y que ahorra energía.
Resistente a la humedad, a los productos químicos, a las impurezas y al desgaste.
Eficiencia de hasta el 99%.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2,363 g |
|---|---|
| Perfil | 14mgt |
| Longitud primitiva | 3360 mm |
| Anchura de correa | 90 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 14 mm |
| Número de dientes | 240 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2943,46 € Sin IVA
/ unidad
3561,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días