120 3M 06

optibelt OMEGA 3M

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:120 3M 6
Rubix:798352795000
fabricante:1034292
EAN:4014486038897
brand logo
Resumen técnico
Perfil3m
Longitud primitiva120 mm
Anchura de correa6 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 120 3M 06


El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.

Información técnica


Atributos
Perfil3m
Longitud primitiva120 mm
Anchura de correa6 mm
Materialcloropreno
Paso3 mm
Número de dientes40
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,18 Sin IVA
/ unidad
3,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días