Referencias
Gates:PCV 8MGT 640 36
Rubix:798520987000
fabricante:923902080
EAN:5414465491153


Resumen técnico
| Perfil | 8mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 640 mm |
| Anchura de correa | 36 mm |
Detalles de producto : PCV 8MGT 640 36
La correa dentada Poly Chain® Carbon™ Volt™ es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa. La patentada construcción de cubierta conductora estática conduce la electricidad estática de forma segura hacia los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE QUIERE, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HA TENIDO
LA POTENCIA QUE QUIERE, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HA TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,106 g |
|---|---|
| Perfil | 8mgt |
| Longitud primitiva | 640 mm |
| Anchura de correa | 36 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 80 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,97 € Sin IVA
/ unidad
252,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días