Referencias
Optibelt:TB SPZ 85/5
Rubix:798378446000
fabricante:optibelt KS
EAN:4014486249941



Detalles de producto : 5 SPZ 85 TAPER BUSH
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1000 g |
|---|---|
| Perfil | spz |
| Diámetro indicativo | 85 mm |
| Número de ranuras | 5 |
| Casquillo cónico | 1610 |
| Anchura de corona | 64 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,71 € Sin IVA
/ unidad
20,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
