Referencias
Optibelt:5-8V 2000 RP
Rubix:798697560000
fabricante:1776796
EAN:4014486183252




Detalles de producto : 5/8V 2000 RP
La tercera generación de las correas trapezoidales RED POWER presenta resultados innegables : un aumento del rendimiento de hasta el 42 % con una reducción máxima de costes del 20 %. La mejora del proceso de producción y el perfeccionamiento de los productos básicos que de ello se derivaron han permitido un resultado extraordinario. Aquí está la explicación de la reducción de costes :menos correas + poleas más estrechas + disminución del espacio ocupado = reducción de costes
Kraftbands with High Performance Wedge Belts
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 17602 g |
|---|---|
| Perfil | 8v |
| Longitud exterior | 200 '' |
| Número de nervaduras | 5 |
| Longitud interior | 4960 mm |
| Anchura superior | 143 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2653,11 € Sin IVA
/ unidad
3210,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
