Referencias
Optibelt:1000 8MDC 12
Rubix:799147509000
fabricante:1570204
EAN:4014486813791


Resumen técnico
| Perfil | 8mdc |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1000 mm |
| Anchura de correa | 12 mm |
Detalles de producto : 1000 8MDC 12
La correa dentada optibelt DELTA CHAIN Carbonde alto rendimiento ha sido desarrollada especialmente para transmisiones de alta velocidad con cargas pesadas.
High Performance Timing Belts, Metric
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 60 g |
|---|---|
| Perfil | 8mdc |
| Longitud primitiva | 1000 mm |
| Anchura de correa | 12 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 125 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,95 € Sin IVA
/ unidad
87,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días