PCV 14MGT 2450 20

Poly Chain Carbon Volt-correa dentada

Ver información técnica

Referencias

Gates:PCV 14MGT 2450 20
Rubix:798521168000
fabricante:923904175
EAN:5414465492587
brand logo

Resumen técnico

Perfil14mgt
Longitud primitiva2450 mm
Anchura de correa20 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 14MGT 2450 20


¡La potencia que desea, la seguridad que nunca había tenido! Las correas de transmisión antiestáticas son una necesidad en entornos volátiles, como los de la industria energética, agrícola y petroquímica. La correa Poly Chain Carbon Volt es la única correa en el mercado que ofrece una solución líder que cumple con la norma ISO 9563 para conductividad estática durante toda la vida útil de la correa. La construcción patentada de cubierta conductora estática disipa la electricidad estática de forma segura hacia los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación. Esto la convierte en la opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza cables de tracción de fibra de carbono patentados para una mayor potencia, compacidad y flexibilidad, además de permitir el uso del lado posterior. En combinación con las ruedas dentadas Gates Poly Chain GT, dispone de un sistema ligero, duradero y libre de mantenimiento que es más que un reemplazo equivalente para las cadenas de rodillos.

Cualidades

Compuesto de poliuretano resistente a los productos químicos que garantiza una adhesión óptima con los cordones de tracción de carbono.
Recubrimiento de nylon que actúa como una superficie resistente al desgaste, protege los dientes y minimiza las pérdidas por fricción.
Alta potencia y alto rendimiento con una construcción ligera y de funcionamiento suave.
Perfil dentado curvilíneo para una mejor distribución de la tensión y una mayor carga total.
Refuerzo de fibra de carbono para alta resistencia y estabilidad de la longitud.
Potencia equivalente a los accionamientos por cadena de rodillos de la misma anchura.
Permite un funcionamiento libre de mantenimiento y con ahorro de energía.
Resistente a la humedad, productos químicos, contaminantes y al desgaste.
Eficiencia de hasta el 99%.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,383 g
Perfil14mgt
Longitud primitiva2450 mm
Anchura de correa20 mm
Materialpoliuretano
Paso14 mm
Número de dientes175
493,06 € Sin IVA
/ unidad
596,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días