Referencias
Optibelt:825 5M 25
Rubix:798351941000
fabricante:1989606
EAN:4014486047776




Detalles de producto : 825 5M 25
El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.
Información técnica
Atributos
| Perfil | 5m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 825 mm |
| Anchura de correa | 25 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 5 mm |
| Número de dientes | 165 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,11 € Sin IVA
/ unidad
23,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días