KIT GAFA SOLUS 1101 1101SGAFKT PC INCOLORA ESPUMA+BANDA


3M™ Solus™ Gafas de seguridad serie 1000

Referencias
3m:S1101SKT
rubix:798561007000
fabricante:7100080184
ean:4054596062962
Resumen técnico
RevestimientoAntivaho
Gafas de protecciónIncoloro
Material ocularPolicarbonato
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KIT GAFA SOLUS 1101 1101SGAFKT PC INCOLORA ESPUMA+BANDA


Proteja sus ojos sin renunciar al estilo, la comodidad ni al campo de visión con las gafas de seguridad 3M™ Solus™ serie 1000. Nuestras ligeras gafas de seguridad tienen una montura delgada y moderna y unas patillas suaves y acolchadas para mayor comodidad, con adornos en color que le confieren un aspecto actual y un suave puente nasal. La resistente lente de policarbonato resiste a los impactos y consta de recubrimiento antiempañante 3M™ Scotchgard™ que le brinda propiedades antiempañantes y antirrayaduras de calidad superior, capaces de resistir el empañamiento durante más tiempo que los recubrimientos antiempañantes tradicionales, incluso después de lavarlos varias veces.
Las gafas de seguridad 3M™ Solus™ serie 1000 cuentan con una lente de policarbonato resistente y un marco delgado y elegante. Nuestras gafas de seguridad cuentan con recubrimiento antiempañante/antirrayaduras 3M™ Scotchgard™ y se pueden configurar de diferentes maneras debido a las opciones de la diadema y de las juntas. Están disponibles en varios tintes de lente.

Cualidades

Gama deportiva y de perfil bajo de gafas de seguridad 3M™ Solus™, que se pueden cambiar fácilmente con una diadema y/o juntas para adaptarlas a la aplicación;Nariz y extremos de las patillas blandos para mejorar la comodidad, el ajuste y el estilo;El recubrimiento antiempañante 3M™ Scotchgard™ ofrece propiedades antiempañantes y antirrayaduras superiores;Junta de TPE (con o sin inserto para lentes graduadas) disponible para proteger contra líquidos y polvo de gran tamaño;Si se usa con diadema y junta, el nivel de impacto aumenta a una protección frente a impactos de energía media (BT);Junta de espuma disponible que ayuda a limitar la exposición de los ojos a los residuos;Versiones de kits especiales disponibles;Versiones esterilizables en autoclave disponibles para esterilización

Aplicaciones

Gama deportiva y de perfil bajo de gafas de seguridad 3M™ Solus™, que se pueden cambiar fácilmente con una diadema y/o juntas para adaptarlas a la aplicación;Nariz y extremos de las patillas blandos para mejorar la comodidad, el ajuste y el estilo;El recubrimiento antiempañante 3M™ Scotchgard™ ofrece propiedades antiempañantes y antirrayaduras superiores;Junta de TPE (con o sin inserto para lentes graduadas) disponible para proteger contra líquidos y polvo de gran tamaño;Si se usa con diadema y junta, el nivel de impacto aumenta a una protección frente a impactos de energía media (BT);Junta de espuma disponible que ayuda a limitar la exposición de los ojos a los residuos;Versiones de kits especiales disponibles;Versiones esterilizables en autoclave disponibles para esterilización

Información técnica


Atributos
RevestimientoAntivaho
Gafas de protecciónIncoloro
Material ocularPolicarbonato
ColorNegro
Color secundarioNegro
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,31 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h