Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24275942
Rubix:798390854000
fabricante:24275942




Resumen técnico
| Diámetro exterior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 59.9 mm |
| Altura | 5.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMK-E 75 59,9 5,9 B602 PTFE 24275942
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Diámetro interior | 59.9 mm |
| Altura | 5.9 mm |
| Material | ptfe |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
270,86 € Sin IVA
/ unidad
327,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días