Referencias
Dichtomatik:OR 188,00 2,00 80 FKM B1OR81
Rubix:799070450000
fabricante:49462024


Resumen técnico
| Diámetro interior | 188 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 2 mm |
| Material | fkm/fpm |
Detalles de producto : OR 188,00 2,00 80 FKM FP8006
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 188 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 2 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Dureza Shore A | 80 Shore |
| Número de elementos | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,45 € Sin IVA
/ unidad
10,22 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días