Referencias
Dichtomatik:OR 95,00 3,00 70 NBR NB7071
Rubix:798535762000
fabricante:49452671

Detalles de producto : OR 95 X 3 NBR 70
Las juntas tóricas son anillos de sellado redondos sin fin de sección transversal circular. Se Utilizan Principalmente Para Sellar Componentes De Máquinas Estacionarias - Caja Estática - Contra Medios Fluidos Y Gaseosos. En determinadas condiciones, también se pueden utilizar como componente de sellado dinámico para movimientos axiales, giratorios y oscilantes.
Aplicaciones
Industrial
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 95 mm |
| Diámetro seccional | 3 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 70 Shore |
| Número de elementos | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,06 € Sin IVA
/ unidad
1,28 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días