OR 110,00X3,50 72NBR 445798

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:49317949
Rubix:798389216000
fabricante:49317949
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior110 mm
Diámetro seccional3.5 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 110,00X3,50 72NBR 445798


Una junta tórica es un anillo de sellado redondo y continuo con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar piezas de máquinas estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. Bajo determinadas condiciones también pueden utilizarse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilatorios. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 110,00 3,50 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771 - Parte 1, calidad "N". Para poder cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto4,147 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro seccional3.5 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
Número de elementos1
24,42 € Sin IVA
/ unidad
29,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días