OR 144,50X3,00 72NBR 445541

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:445541
Rubix:798389112000
fabricante:445541
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior144.5 mm
Diámetro seccional3 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 144,50X3,00 72NBR 445541


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular continuo con sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 144,50 3,00 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Parte 1, calidad "N". Para poder cubrir la gama más amplia posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto3,959 g
Diámetro interior144.5 mm
Diámetro seccional3 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
Número de elementos1
26,85 € Sin IVA
/ unidad
32,49 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días