Rodamiento de rodillos cónicos Timken 27820D, Diámetro exterior: 80.035 mm | Diámetro interior: 38.1 mm | Anchura: 23.698 mm

Componente de doble copa de rodillos cónicos

Ver información técnica

Referencias

Timken:27820D
Rubix:502782001001
fabricante:100041826
EAN:0053893228068
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior38.1 mm
Diámetro exterior80.035 mm
Anchura23.698 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 27820 D


La configuración del TDO proporciona un amplio ancho de apoyo efectivo del rodamiento, lo que lo hace ideal para aplicaciones en las que los momentos de vuelco son un componente de carga importante. Los rodamientos TDO pueden emplearse en posiciones fijas o permitirse que floten en el orificio del alojamiento.

Cualidades

Copa doble y dos conos individuales, con o sin un espaciador. Cuando se utilizan espaciadores, el rodamiento se suministra como un conjunto emparejado y preajustado. La copa presenta una ranura y orificios de lubricación en el OD. Los espaciadores están disponibles con o sin ranuras y orificios para lubricante.

Aplicaciones

Transmisiones de engranajes de servicio pesado; diversas configuraciones industriales

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)44,958x80,035x80,035 mm
Peso neto537 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)93,6752x93,6752x62,0776 mm
Peso con embalaje536,6 g
Diámetro interior38.1 mm
Diámetro exterior80.035 mm
Anchura23.698 mm
Holgura del rodamientocn
Peso1.175 kg
Serie27800
Anchura de rodamiento total57.15 mm
Carga dinámica básica, radial - Cr136000 N
143,94 Sin IVA
/ unidad
174,17 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas