Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3211-BD-XL, Diámetro exterior: 100 mm | Diámetro interior: 55 mm | Anchura: 33.3 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:3211-BD-XL
Rubix:798641915000
fabricante:0709471630000
EAN:4064328179431
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura33.3 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3211-BD-XL


Rodamiento de bolas de contacto angular 32..-BD-XL, doble hilera, X-life, jaula de chapa de acero.

Información técnica


Atributos
Peso neto940 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura33.3 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie32..-bd-xl
Velocidad de referencia7200 rpm
Velocidad límite7100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r51000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr61000 N
173,06 € Sin IVA
/ unidad
209,40 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas