Rodamiento de rodillos esféricos NSK
Diámetro interior | 65 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 140 mm |
Anchura | 48 mm |
Diámetro interior | 65 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 140 mm |
Anchura | 48 mm |
Holgura del rodamiento | C3 |
Serie | 22313.. |
Material | Bearing Steel |
Jaula | Steel |
Velocidad de referencia | 3800 rpm |
Velocidad límite | 4000 rpm |
Característica especial | Tapered Bore |
Carga estática básica, radial - C0r | 380000 N |
Carga dinámica básica, radial - Cr | 375000 N |
Junta | Abierto |
En stock; entrega ≈24/48h