Referencias
NSK:22340CAME4
Rubix:798641494000
fabricante:22340CAME4 N






Resumen técnico
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 420 mm |
| Anchura | 138 mm |
Detalles de producto : 22340CAME4S11
Los rodamientos de rodillos esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, permitiendo al mismo tiempo un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de la vibración constante, la desalineación y las cargas por choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 95000 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 200 mm |
| Diámetro exterior | 420 mm |
| Anchura | 138 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 1100 rpm |
| Velocidad límite | 1000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2990000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 2500000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5202,62 € Sin IVA
/ unidad
6295,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días