Referencias
SKF:BS2-2208-2RS5/C4GEM9
Rubix:798788931000
fabricante:594230
EAN:7316576822872


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 28 mm |
Detalles de producto : BS2-2208-2RS5/C4GEM9
Los rodamientos de rodillos esféricos desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 599 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 28 mm |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Jaula | acero |
| Junta | dos sellos de goma |
| Peso | 0.57 kg |
| Velocidad límite | 4000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 90 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 98.5 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,41 € Sin IVA
/ unidad
178,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días