23226 CC W33 C3

Rodamientos de rodillos oscilantes

Ver información técnica

Referencias

SKF:23226 CC/C3W33
Rubix:023226003010
fabricante:36193
EAN:7316576600470
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior230 mm
Anchura80 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 23226 CC W33 C3


Los rodamientos de rodillos oscilantes desempeñan un papel clave en el buen funcionamiento de las instalaciones sometidas a fuertes solicitaciones mecánicas. Su diseño robusto garantiza un rendimiento fiable y continuo, incluso cuando las condiciones de funcionamiento son inestables o exigentes.
Este rodamiento de rodillos oscilantes de SKF puede soportar cargas elevadas al tiempo que compensa las desalineaciones. Cuenta con una jaula de chapa de acero estampada, un diseño de tipo CC, una ranura anular y orificios de lubricación en el anillo exterior (W33), así como un juego radial interno C3. Gracias a sus dos hileras de rodillos simétricas, permite una distribución eficaz de los esfuerzos, incluso en presencia de flexiones del eje o desalineaciones.

Características:
Este modelo de la marca SKF cuenta con un diseño interno de tipo CC, con dos jaulas con ventanas estampadas de acero, que ofrecen una excelente resistencia mecánica y una reducción de la inercia. El agujero cilíndrico facilita un montaje rápido en el eje, sin necesidad de accesorios adicionales. Gracias a su holgura radial interna C3, el rodamiento soporta eficazmente las dilataciones térmicas, limitando así las tensiones internas. Su diseño abierto y sus elementos internos optimizados le permiten alcanzar altas velocidades de rotación, al tiempo que garantizan una excelente distribución de las cargas radiales y axiales en ambos sentidos. La ranura anular y los tres orificios de lubricación del anillo exterior facilitan la relubricación, lo que mejora la vida útil del producto.

Mantenimiento:
El mantenimiento de este componente de rodillos esféricos se ve facilitado por su diseño abierto y su sistema de lubricación integrado. Una ranura anular y tres orificios de lubricación (característica W33) en el anillo exterior permiten una relubricación periódica eficaz, esencial para eliminar los contaminantes y mantener una película lubricante óptima. La frecuencia de esta relubricación dependerá de las condiciones de funcionamiento (temperatura, velocidad, carga, entorno). Es fundamental elegir un lubricante adecuado a las condiciones de temperatura de la aplicación, ya que el propio rodamiento puede soportar temperaturas elevadas (hasta 200 °C para mantener la estabilidad dimensional). Se recomienda vigilar los signos de desgaste o la presencia de contaminantes, especialmente en condiciones de polvo o humedad.

Estanqueidad:
Este rodamiento de dos hileras de rodillos está diseñado sin juntas de estanqueidad integradas. Esta arquitectura abierta permite una inspección directa y una disipación térmica más rápida, pero lo hace vulnerable al polvo y a la humedad. La ausencia de juntas reduce la fricción interna y permite alcanzar velocidades de rotación más elevadas. Sin embargo, es fundamental mantener limpias las zonas de montaje y relubricar con frecuencia para evitar la penetración de partículas.

Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en el diseño y la fabricación de rodamientos desde hace más de un siglo. Reconocida por su experiencia técnica, su innovación continua y su compromiso con la calidad, SKF ofrece una gama completa de soluciones, que abarca desde rodamientos hasta sistemas de lubricación, pasando por los servicios asociados. Gracias a sus productos fiables y de alto rendimiento, SKF da soporte a diversos sectores industriales, como el automovilístico, el aeronáutico, el energético, el manufacturero y muchos otros.

Ventajas clave:
- Compensación automática de los desalineamientos y las flexiones del eje, lo que reduce las tensiones;
- Adecuado para cargas radiales y axiales elevadas en ambas direcciones;
- Diseño optimizado para un rendimiento fiable a altas velocidades de rotación.
- Funcionamiento fiable a altas temperaturas, hasta 200 °C con el lubricante adecuado;
- Fácil instalación gracias al orificio cilíndrico;
- Diseño abierto que facilita el mantenimiento y la supervisión;
- Lubricación facilitada con ranura anular y orificios específicos.

Aplicaciones:
Este tipo de rodamiento se utiliza en numerosas aplicaciones industriales exigentes. Se encuentra en equipos de trituración, transportadores pesados, reductores, ventiladores industriales o prensas mecánicas. También es adecuado para entornos sometidos a desalineaciones constantes o a cargas variables, como en la industria minera, la industria papelera o las instalaciones de generación de energía. Se recomienda su uso en sistemas en los que la estabilidad, la alta capacidad de carga y la durabilidad son esenciales.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)80x230x230 mm
Peso neto13356 g
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior230 mm
Anchura80 mm
Holgura del rodamientoc3
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia1900 rpm
Velocidad límite2600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1060 N
Carga dinámica básica, radial - Cr826 N
1300,24 € Sin IVA
/ unidad
1573,29 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h