Referencias
NSK:24138CE4
Rubix:798641475000
fabricante:24138CE4 N
EAN:00029176524059






Resumen técnico
| Diámetro interior | 190 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 320 mm |
| Anchura | 128 mm |
Detalles de producto : 24138CE4
Los rodamientos de rodillos esféricos NSK pueden soportar incluso las condiciones más exigentes, al mismo tiempo que permiten un pequeño grado de desalineación entre el eje y la carcasa. Estos rodamientos resisten el agarrotamiento así como el desgaste a pesar de las vibraciones constantes, las desalineaciones y las cargas de choque. Mantienen la estabilidad dimensional, pueden soportar altas cargas radiales y cargas axiales moderadas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 44000 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 190 mm |
| Diámetro exterior | 320 mm |
| Anchura | 128 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Jaula | acero |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 950 rpm |
| Velocidad límite | 1100 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 2330000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1370000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2626,75 € Sin IVA
/ unidad
3178,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días