22328-E1-XL-T41D

Rodamiento de rodillos de dos hileras con rótula

Ver información técnica

Referencias

FAG:22328-E1-XL-T41D
Rubix:798031229000
fabricante:0568839600000
EAN:4012802317138
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior300 mm
Anchura102 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 22328-E1-XL-T41D


Este rodamiento autoalineable de FAG pertenece a la familia de los rodamientos de rodillos a rótula. Está diseñado para compensar los desalineamientos y absorber cargas elevadas. Gracias a su doble hilera de rodillos, resiste tanto las cargas radiales como las axiales. Este producto, de diseño abierto y sin juntas, dotado de una jaula de chapa de acero estampada, está específicamente diseñado para resistir entornos con fuertes vibraciones.

Características:
Este rodamiento FAG de dos hileras de rodillos destaca por su capacidad para soportar cargas pesadas, incluso bajo vibraciones continuas, golpes repetidos o desalineaciones dinámicas. De hecho, esta versión T41D garantiza una mayor estabilidad gracias a un control preciso del juego interno, una mejor resistencia a la fatiga vibratoria y un recubrimiento Durotect® CK en el agujero. Este tratamiento superficial limita el agarrotamiento durante el montaje, ofrece una protección eficaz contra la corrosión por contacto y resulta especialmente útil para montajes deslizantes o en caso de lubricación insuficiente durante el montaje. Está diseñado con un agujero cilíndrico y una jaula ligera de acero, lo que garantiza una buena distribución de los esfuerzos dinámicos. Su diseño E1 mejora la resistencia mecánica al eliminar el reborde central, optimizando así la carga distribuida. El juego radial interno C4 favorece un buen comportamiento térmico, reduciendo el calentamiento durante el funcionamiento continuo. Por último, la tecnología X-life mejora la calidad de la superficie y aumenta la vida útil, al tiempo que reduce la fricción y las pérdidas de energía.

Mantenimiento:
Este rodamiento requiere una lubricación periódica, especialmente en entornos contaminados. Dispone de una ranura anular y de tres orificios en el anillo exterior para permitir una relubricación eficaz. Se recomienda utilizar una grasa adecuada para vibraciones, en pequeñas cantidades, pero a intervalos frecuentes. La limpieza es esencial durante las operaciones de mantenimiento, especialmente durante el montaje o la inspección. El rango de temperatura admisible oscila entre –30 °C y +200 °C, siempre que se utilice un lubricante compatible. La versión X-life facilita la circulación del lubricante, lo que limita el calentamiento interno.

Estanqueidad:
Este producto tiene un diseño abierto, sin juntas integradas. Por lo tanto, no está protegido contra el polvo, los líquidos u otros contaminantes. Sin embargo, esta ausencia de juntas permite una inspección visual directa y facilita la relubricación, aunque requiere condiciones de montaje y uso muy limpias. En entornos con mucha suciedad, es imprescindible un mantenimiento reforzado para garantizar el rendimiento y la vida útil del rodamiento.

Información sobre la marca:
FAG forma parte del grupo Schaeffler, un actor clave en el sector de los rodamientos y la mecánica de precisión. Con más de 130 años de historia, la marca es reconocida por la fiabilidad de sus productos y su experiencia tecnológica. Ofrece soluciones innovadoras para la industria, la aeronáutica y la automoción. La etiqueta X-life ilustra su compromiso con el rendimiento y la durabilidad. Hoy en día, FAG es sinónimo de calidad en todo el mundo.

Ventajas clave:
- Compensa las desalineaciones y las flexiones del eje sin pérdida de rendimiento;
- Resiste cargas pesadas y vibraciones constantes;
- Bajo rozamiento interno gracias al juego C4, adecuado para altas velocidades de rotación;
- Fácil relubricación a través de tres orificios y una ranura anular para un mantenimiento simplificado;
- Versión T41D con recubrimiento Durotect® CK: mayor resistencia a la corrosión y a la fluencia;
- Diseño E1 y tecnología X-life: mayor vida útil, menor desgaste y rendimiento mejorado.

Aplicaciones:
Este rodamiento de dos hileras de rodillos está diseñado para entornos sometidos a vibraciones intensas, como cribas, motores vibratorios y tamizadoras que operan en canteras, cementeras o centros de reciclaje. También es adecuado para equipos sometidos a impactos frecuentes o a cargas alternas. La versión T41D destaca por su capacidad para resistir las solicitaciones mecánicas de los montajes oscilantes, al tiempo que mantiene una excelente estabilidad dimensional. Se utiliza, en particular, en cribas lineales de gran amplitud, accionamientos vibratorios de cintas transportadoras, así como en compactadoras sometidas a ciclos repetidos.

Información técnica


Atributos
Peso neto34600 g
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior300 mm
Anchura102 mm
Holgura del rodamientocn
Jaulaacero
Juntaabierto
Velocidad de referencia1660 rpm
Velocidad límite2420 rpm
Carga estática básica, radial - C0r1630000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1460000 N
3557,12 € Sin IVA
/ unidad
4304,12 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días